Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP3008T-I/SL ANALOG TO DIGITAL CONVERTER ADC, 10 BIT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412851
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3008T-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Eingangskanaltyp: Pseudo Differential, Single Ended
  • Produktpalette: Octal 10-Bit SAR ADCs
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung: Single
  • Abtastrate: 200 kSPS
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Datenschnittstelle: Serial, SPI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Auflösung (Bit): 10 bit
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Bauform - ADC / DAC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP3008T-I/SL, 2412851, 241-2851
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2600
    Frei Haus
    ab € 2,10*
    € 2,66*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2600
    € 25,00*
    ab € 2,42*
    € 3,07*
    2 Tage
    9442
    1
    € 14,99*
    ab € 2,11*
    € 4,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2600 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.600 Stück
    Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 7.982,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.