Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BY448-TR AVALANCHE DIODE, 2A, 1.5KV, SOD-57, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2412717
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BY448-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichterdiode
Z-Diode
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Sperrverzögerungszeit: 20 µs
  • Durchlassspannung, max.: 1.6 V
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 140 °C
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.5 kV
  • Bauform - Diode: SOD-57
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, z-diode tht, gleichrichterdiode, zenerdiode sod123, Dioden, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, BY448-TR, 2412717, 241-2717
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,277*
    € 0,347*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,67*
    € 5,51*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 8.675,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.