Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Temperatursensor
>
Artikel
TEXAS INSTRUMENTS LM45BIM3/NOPB. IC, TEMPERATURE SENSOR, 2ᄚC, 3-SOT-23, F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2412063
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
LM45BIM3/NOPB.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
texas instruments temperatursensor
Beschreibung:
IC, TEMPERATURE SENSOR, 2ᄚC, 3-SOT-23, F
RoHS konform: Ja
Hersteller:
TEXAS INSTRUMENTS
Typ:
LM45BIM3/NOPB.
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Halbleiter - ICs
>
Sensor-ICs
>
Temperatursensor-ICs
Weitere Suchbegriffe:
temperatursensor ic
,
Halbleiter
,
ICs
,
Sensor-ICs
,
Temperatursensor-ICs
,
TEXAS INSTRUMENTS
,
LM45BIM3/NOPB.
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139N
1000
€ 25,00*
ab € 0,928*
€ 1,02*
Lager 139
1000
Frei Haus
ab € 0,795*
€ 1,10*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,34*
€ 1,68*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DC/DC-Wandler, Print Texas Instruments PTH04070WAH 3 A Anzahl Ausgänge: 1 x
Texas Instruments
PTH04070WAH
ab € 5,13*
Zubehör
Schnittstellen-IC - Empfänger Texas Instruments DS34LV86TM/NOPB RS422 0/4 SOIC-16-N
Texas Instruments
DS34LV86TM/NOPB
ab € 1,21*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS LM2733YMF/NOPB. BOOST CONVERTER, 5-SOT-23, Topology:Boos
Texas Instruments
LM2733YMF/NOPB.
ab € 1,042*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS LM2733YMF/NOPB. IC, BOOST CONVERTER, 5-SOT-23, FULL REEL
Texas Instruments
LM2733YMF/NOPB.
ab € 0,651*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS OPA2209AIDR IC, OP AMP R-R, 18MHZ, LN, 8SOIC
Texas Instruments
OPA2209AIDR
ab € 1,71*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS SN74AC04N LOGIK, HEX INVERTER, 14DIP
Texas Instruments
SN74AC04N
ab € 0,136*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2244APWR PUFFER/LEIT.TREIB, N.INVERTIER., TSSOP20
Texas Instruments
SN74LVC2244APWR
ab € 0,186*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC3G17DCTR. IC, SCHMITT TRIGGER BUFFER, SSOP-8, FULL
Texas Instruments
SN74LVC3G17DCTR.
ab € 0,209*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS UA7805CKTTR. IC, LINEAR VOLTAGE REGULATOR 5V TO-263-3
Texas Instruments
UA7805CKTTR.
ab € 0,329*
Zubehör
TEXAS INSTRUMENTS UA7805CKTTR. VOLTAGE REGULATOR IC, VOLTAGE REGULATOR
Texas Instruments
UA7805CKTTR.
ab € 0,627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG