Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M N7E50-M516RB-40-WF MEMORY CARD CONNECTOR COMPACTFLASH 50 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411135
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N7E50-M516RB-40-WF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Speicher / Karte: CompactFlash Card Type I and Type II
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: To Be Advised
  • Einsteck- & Auswurfmechanismus: -
  • Produktpalette: 7E50 Series
  • Kontaktmaterial: Copper
  • Anzahl der Kontakte: 50 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, SIM-Karten, Speicherkarten, Steckverbinder, 3M, N7E50-M516RB-40-WF, 2411135, 241-1135
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,09*
      
    Preis gilt ab 10.800 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.160 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2160 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 4320 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10800 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.