Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY K103K15X7RF5TL2 CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410337
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     K103K15X7RF5TL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramikkondensatoren
Keramik-Vielschichtkondensatoren (M...
Beschreibung: CERAMIC CAPACITOR 0.01UF, 50V, X7R, 10%,
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: VISHAY
  • Typ: K103K15X7RF5TL2

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: bedrahtet, VISHAY, K103K15X7RF5TL2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0283*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
11045
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG