Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM DRC3P48B400R SSR, CONTACTOR, 530V, 5A, DIN RAIL, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2410152
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRC3P48B400R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
halbleiterschütz
Beschreibung: SSR, CONTACTOR, 530V, 5A, DIN RAIL, Load
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: DRC3P48B400R
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRC3P48B400R, 2410152, 241-0152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.