Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4737A-TR ZENER DIODE, 1.3W, 7.5V, DO-41, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410122
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4737A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
vishay diode
Zener-Spannung, nom.: 7.5 V
  • Qualifikation: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Produktpalette: -
  • Diodenmontage: Through Hole
  • Bauform - Diode: DO-41
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: z diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N4737A-TR, 2410122, 241-0122
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0477*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,0658*
    € 0,0783
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0533*
    € 0,06343
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,051*
    € 0,06069
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.