Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9701AT-E/TT TEMPERATURE SENSOR, 1C, 3-SOT-23, FULL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410120
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9701AT-E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • IC-Ausgang: Analogue
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Sensor: SC-70
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.1 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9701AT-E/TT, 2410120, 241-0120
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,315*
    € 0,385*
    2 Tage
    35175
    1
    € 14,99*
    ab € 0,308*
    € 0,614*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.155,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    1001218
    ab € 48,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.