Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP9700T-E/TT TEMPERATURE SENSOR, 2C, 3-SOT-23, FULL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410119
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700T-E/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: -
  • Bauform - Sensor: SC-70
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 4°C
  • Erfassungstemperatur, max.: 70 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Ausgang: Analogue
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Erfassungstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: temperatursensor microchip, temperatursensor ic, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, MCP9700T-E/TT, 2410119, 241-0119
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,244*
    € 0,294*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,216*
    € 0,503*
    1 Tag
    36831
    1
    € 14,99*
    ab € 0,22*
    € 0,519*
    1 Tag
    975
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2737*
    € 0,6582*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 882,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP9700AT-E/LT
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP9700AT-E/TT
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.