Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN5020-3R3M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 3.3UH, 2.4A, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408955
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN5020-3R3M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktlänge: 5 mm
  • Produktpalette: SRN5020 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [5050 Metric]
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.4 A
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.058 ohm
  • RMS-Strom Irms: 2.4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN5020-3R3M., 2408955, 240-8955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,293*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.