Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-221M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 220UH, 280MA, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408941
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-221M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 4 mm
  • RMS-Strom Irms: 280 mA
  • Produktbreite: 4 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 300 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: SRN4018 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 3.552 ohm
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-221M., 2408941, 240-8941
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,203*
    € 0,253*
    2 Tage
    1843
    5
    € 5,95*
    ab € 2,80*
    € 4,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 759,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.