Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN4018-100M. INDUCTOR, SEMI-SHIELDED, 10UH, 1.3A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408933
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN4018-100M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
DC-Widerstand, max.: 0.18 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Induktivität: 10 µH
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktbreite: 4 mm
  • RMS-Strom Irms: 1.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.4 A
  • Produktlänge: 4 mm
  • Produktpalette: SRN4018 Series
  • Bauart der Induktivität: Semishielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN4018-100M., 2408933, 240-8933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,269*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.