Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1519JBD100E. MICROCONTROLLER MCU, 32 BIT, CORTEX-M3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2408888
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1519JBD100E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Datenbusbreite: 32 bit
  • ADC-Auflösung: 12Bit
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • IC-Montage: Surface Mount
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • ADC-Kanäle: 12
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • MCU-Familie: LPC
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 78 I/O(s)
  • RAM-Speichergröße: 36 KB
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: LPC Family LPC1500 Series Microcontrollers
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • MCU-Baureihe: LPC1500
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1519JBD100E., 2408888, 240-8888
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    90
    € 25,00*
    ab € 5,46*
    € 8,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,06*
    € 10,83*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,30*
    € 15,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 90 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
    Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 787,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.