Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F97J60T-I/PT MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, PIC18F, 41.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2400039
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F97J60T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10Bit
  • IC-Montage: Surface Mount
  • RAM-Speichergröße: 3.7 KB
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • MCU-Familie: PIC18
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s)
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebsfrequenz, max.: 41.667 MHz
  • Bausteinkern: PIC18
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • MCU-Baureihe: PIC18F J6x
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F J6x Series Microcontrollers
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F97J60T-I/PT, 2400039, 240-0039
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,35*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC162064
    ab € 60,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.