Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IDEC XW1E-BV4TG12MR SWITCH, E-STOP, SPST/DPST, 5A, 250VAC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2376509
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV4TG12MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus-Bedienelemente
Not Halt
Not Halt-Bedienelemente
Not-Aus
IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Schalterfunktion: Pushlock Turn Reset/Push-Pull
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • Produktpalette: XW Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, DPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: not-aus idec, not halt, Automatisierung, Industrielle, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV4TG12MR, 2376509, 237-6509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,84*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,69*
    € 85,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,70*
    € 73,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,01*
    € 71,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,29*
    € 66,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,43*
    € 55,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.