Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ACM2012-121-2P-T COMMON MODE FILTER, POWER LINE, SURFACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2372212
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACM2012-121-2P-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
Drosseln
Produktlänge: 2 mm
  • Produktpalette: ACM Series
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.3 mm
  • DC-Nennstrom: 370 mA
  • Impedanz: 120 ohm
  • Induktivität: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,142*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.