Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR SMBJ24A. DIODE, FULL REEL, TVS Polarity:Unidirect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370935
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Produktpalette: SMBJ Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Sperrspannung Vrwm: 24 V
  • Bauform - Diode: DO-214AA
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 38.9 V
  • Durchbruchspannung, max.: 29.5 V
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ON SEMICONDUCTOR, SMBJ24A., 2370935, 237-0935
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    3000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0852*
    € 0,0966*
    5
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,0745*
    € 0,3859*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 254,34*
    € 272,37*
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 481,91*
    € 593,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0904*
    € 0,10758
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    SM6T24A
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    SMBJ24A-TR
    ab € 0,1143*
    Ähnlich
    Bourns
    SMBJ24A
    ab € 0,0744*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.