Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD1505A DIODE, FULL REEL, Diode Configuration:Du


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370913
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD1505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Bauform - Diode: SOT-23
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Diodenkonfiguration: Dual Common Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Qualifikation: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Produktpalette: -
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD1505A, 2370913, 237-0913
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0766*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,065*
    € 0,0935*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,052*
    € 0,1546*
    1 Tag
    15
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0429*
    € 0,5728*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0831*
    € 0,09889
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0776*
    € 0,09234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 280,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.