Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MB6S. DIODE, FULL REEL, No. of Phases:Single,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370910
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MB6S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Bauform - Brückengleichrichter: SOIC
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Montage des Brückengleichrichters: Surface Mount
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 35 A
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MB6S., 2370910, 237-0910
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,142*
    € 0,195*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,114*
    € 0,331*
    1 Tag
    2910
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2444*
    € 0,4808*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,56*
    1 Tag
    97155
    5
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 585,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.