Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI ES3B. DIODE, FULL REEL, Diode Type:Fast Recove


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370873
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES3B.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Sperrverzögerungszeit: 20 ns
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Qualifikation: -
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, on semiconductor diode, smd diode, fast-recoverydiode 3a, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, ES3B., 2370873, 237-0873
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,174*
    € 0,283*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 0,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 849,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.