Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 045203.5MRL. FUSE, SMD, 3.5A, SLOW BLOW, FULL REEL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370133
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     045203.5MRL.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
wickmann kleinstsicherung träge
Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [6125 Metric]
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: NANO2 Slo-Blo 452 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • SVHC: Lead
  • Sicherungsstrom: 3.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, littlefuse smd-sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 045203.5MRL., 2370133, 237-0133
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,768*
    € 1,189*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,90*
    € 1,20*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,08*
    € 2,92*
    1 Tag
    3616
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 3,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.189,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCCFB2410TTT/3.5
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP005501
    ab € 0,098*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.