Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2512-JW-100ELF. THICK FILM RESISTOR, 10 OHM, 2W, 5%, FUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368788
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-100ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Widerstandstyp: High Power
  • Nennleistung: 2 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 3.1 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [6432 Metric]
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CRM Series
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 10 ohm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, SMD Widerstand, bourns leistungswiderstand, leistungswiderstand, leistungswiderstand 2w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, BOURNS, CRM2512-JW-100ELF., 2368788, 236-8788
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0811*
    € 0,1005*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,125*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,0844*
    € 0,1665*
    1 Tag
    15790
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2359*
    € 0,477*
    1 Tag
    11550
    10
    € 14,99*
    ab € 0,113*
    € 0,777*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,1665*
    € 0,19814
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1476*
    € 0,17564
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1279*
    € 0,1522
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1144*
    € 0,13614
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 666,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AJW-100ELF
    ab € 0,161*
    Ähnlich
    Bourns
    CRM2512AJW-100ELF
    ab € 0,111*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2512JK-7W10RL
    ab € 0,0974*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.