Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7SZ74K8X. IC, FLIP FLOP, D, 2.6NS, US8-8, FULL REE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368720
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7SZ74K8X.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Flip-Flop-Typ: D
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: -
  • IC-Ausgang: Complementary
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Triggertyp: Positive Edge
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7474
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Frequenz: 200 MHz
  • Logik-IC-Familie: NC7S
  • Logikfamilie / Sockelnummer: NC7S74
  • Ausbreitungsverzögerung: 2.6 ns
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • MSL: -
  • Bauform - Logikbaustein: US8
  • Ausgangsstrom: 32 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, NC7SZ74K8X., 2368720, 236-8720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.