Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206F100-2. FUSE, 1A, 63VDC, SMD, FAST ACTING, VOLTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367293
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F100-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [3216 Metric]
  • Produktpalette: SF-1206F Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206F100-2., 2367293, 236-7293
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,384*
    € 0,474*
    1 Tag
    14627
    10
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,632*
    1 Tag
    4995
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3752*
    € 0,6609*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 0,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.370,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.