Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0603S050-2. FUSE, 500MA, 50VDC, SMD, SLOW BLOW, VOLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367288
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603S050-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [1608 Metric]
  • Produktpalette: SF-0603S Series
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • Nennspannung V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, smd-sicherung 500ma, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0603S050-2., 2367288, 236-7288
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 0,58*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,33*
    € 0,69*
    1 Tag
    4995
    5
    € 5,95*
    ab € 0,42*
    € 0,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,348*
    € 0,983*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 1,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.