Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-MSMF075-2. FUSE, RESETTABLE PTC, 13.2V, 750MA, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367276
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF075-2.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MF-MSMF Series
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Haltestrom: 750 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • PPTC-Bauform: 1812 (4532 Metric)
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennspannung: 13.2 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, BOURNS, MF-MSMF075-2., 2367276, 236-7276
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,29*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,302*
    € 0,372*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,21*
    € 0,39*
    1 Tag
    3465
    10
    € 14,99*
    ab € 0,231*
    € 0,492*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,176*
    € 0,624*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.488,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,34*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 143,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.