Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

FINDER 85.02.0.125.0000 RELAY, TIMER, DPDT, 0.05S-100H, 125V, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2365543
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     85.02.0.125.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Timer-Ausgang: 2 Changeover Relays
  • Produktpalette: 85 Series
  • Nennstrom: 50 mA
  • Versorgungsspannung, max.: 125 V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Timerfunktionen: Multifunction
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Zeit, max.: 100 h
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: zeitrelais ansprechverzögert finder, industrierelais finder, industrierelais, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, FINDER, 85.02.0.125.0000, 2365543, 236-5543
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,75*
    ab € 25,93*
    € 29,77*
    € 5,15*
    ab € 26,13*
    € 29,98*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 28,03*
    € 31,93*
    Frei Haus
    ab € 29,69*
    € 33,80*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 31,60*
    € 64,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,02*
    € 76,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,28*
    € 62,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 49,48*
    € 58,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,61*
    € 53,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    94P3
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Finder
    94020
    ab € 3,02*
    Zubehör
    Finder
    94030
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Finder
    9402
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Finder
    9472
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Finder
    94923
    ab € 3,04*
    Zubehör
    Finder
    9403
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Finder
    9473
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Finder
    9412
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.