Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMBEST SBC8118 WITHOUT LCD EVALUATION BOARD, SBC, MPU, Silicon Manu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2363670
Hersteller:
     Embest
Herst.-Nr.:
     SBC8118 WITHOUT LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Prozessorfamilie: Sitara - AM18xx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board AM1808, Power Adapter, Serial Cable, Software CD
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorserie: ARM926EJ-S
  • Prozessorkern: AM1808
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, EMBEST, SBC8118 WITHOUT LCD, 2363670, 236-3670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 188,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,05*
    € 280,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 234,34*
    € 278,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 214,34*
    € 255,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 203,74*
    € 242,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 188,99*
    € 224,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.