Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C226M5R2C7186. CAP, MLCC, X7R, 22UF, 50V, 2220, REEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2363520
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C226M5R2C7186.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Kondensatoren
Keramikkondensatoren
Gestapelte Keramik-Vielschichtkonde...
Beschreibung: CAP, MLCC, X7R, 22UF, 50V, 2220, REEL, C
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: KEMET
  • Typ: C2220C226M5R2C7186.

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: SMD, KEMET, C2220C226M5R2C7186.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139N
500
€ 25,00*
ab € 1,68*
€ 1,74*
1
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 3,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 4,18*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,43*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,01*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,35*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,67*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG