Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OP913SL OPTOSWITCH, No. of Pins:2Pins, Diode Cas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2354378
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OP913SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Optoelektronik
Photodioden
Bauform - Diode: TO-5
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 10 °
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 900 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.025 µA
  • MSL: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,41*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.