Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150473J250BB FILM CAPACITOR, 0.047uF, 250V, 5%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347704
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150473J250BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 0,047 uf
axial kondensator
Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 16.5 mm
  • Spannung (DC): 250 V
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktpalette: 150 Series
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Anschlussabstand: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150473J250BB, 2347704, 234-7704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,635*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.