Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 185104J63RAA-F FILM CAPACITOR, 0.1uF, 63V, 5%, RADIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347694
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     185104J63RAA-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Spannung (DC): 63 V
  • Spannung (AC): -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Produktpalette: 185 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 185104J63RAA-F, 2347694, 234-7694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,573*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.