Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DMM6S47K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.047UF, 630V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2347664
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DMM6S47K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannung (AC): -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produktpalette: DMM Series
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 47000 pF
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 47nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DMM6S47K-F, 2347664, 234-7664
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.