Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T354A105K035AT CAP TANTALUM, 1UF, 35V, 10%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2343621
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T354A105K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produkthöhe: 8.6 mm
  • Produktdurchmesser: 4.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Rippelstrom: -
  • Anschlussabstand: 6.35 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazität: 1 µF
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Ausfallrate: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T354A105K035AT, 2343621, 234-3621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,52*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.