Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MH1608-601Y FERRITE BEAD, 600 OHM, 25%, 1A, 0603, Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2336485
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-601Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Produktlänge: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: MH Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.2 ohm
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • Ferritmontage: SMD
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, BOURNS, MH1608-601Y, 2336485, 233-6485
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0204*
    € 0,0291*
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0224*
    € 0,0318*
    50
    € 6,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0472*
    2 Tage
    14640
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0234*
    € 0,0594*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0307*
    € 0,1568*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1568*
    € 0,18659
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0681*
    € 0,08104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0441*
    € 0,05248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MPZ1608S601ATA00
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    TDK
    MPZ1608S601ATA00
    ab € 0,018*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.