Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CROUZET CONTROL 88827125 TIMER, 8A, DIN RAIL, Product Range:MBR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2318710
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88827125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktelemente
Zeitrelais
crouzet zeitrelais
zeitrelais
Zeit, max.: 100 h
  • Timerfunktionen: Timing on Impulse One Shot
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • Produktpalette: MBR1 Series
  • Zeit, min.: 0.1 s
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Analoge, Automatisierung, DIN-Schiene, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, CROUZET CONTROL, 88827125, 2318710, 231-8710
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 65,84*
    € 71,15*
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,75*
    € 102,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,53*
    € 82,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,84*
    € 78,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-113
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Multicomp
    3270
    ab € 7,91*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 15,65*
    Zubehör
    Weidmüller
    023640 (PACK OF 5)
    ab € 32,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.