Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SCHNEIDER ELECTRIC HMISTU855S HMI TOUCH PANEL SCREEN, 5.7 Zoll, 320x240, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2314415
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTU855S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
5" touch display
touch display
Versorgungsspannung, min.: 20.4 VDC
  • BildschirmgrĂśĂŸe: 5.7 Zoll
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 VDC
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • AnzeigengrĂśĂŸe: 88.4mm x 117.7mm
  • AnzeigenauflĂśsung: 320 x 240 Pixels
  • Messanzeige: TFT LCD Color
  • Produktpalette: MAGELIS STU Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Prozesssteuerung, Touchscreens, SCHNEIDER ELECTRIC, HMISTU855S, 2314415, 231-4415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.132,11*
      
    Preis gilt ab 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.199,81*
    € 1.427,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 1.132,11*
    € 1.347,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.