Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM DR24D03R. SOLID-STATE RELAYS, 3A, 4VDC to 32VDC, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139N-2309432
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DR24D03R.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SOLID-STATE RELAYS, 3A, 4VDC to 32VDC, C
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: DR24D03R.
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DR24D03R., 2309432, 230-9432
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 24,17*
€ 29,47*
Lager 139N
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 24,98*
€ 37,10*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 371,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carlo Gavazzi
RP1B23D3M1
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.