Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ES3BB-13-F DIODE, FAST RECOVERY, 3A, 100V, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306138
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ES3BB-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
fast-recoverydiode 3a
Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstoßstrom: 100 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Qualifikation: -
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, ES3BB-13-F, 2306138, 230-6138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,123*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ES3DB-13-F
    ab € 0,124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.