Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BAV3004W-7-F DIODE, FAST RECOVERY, 225mA, 350V, SOD-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306032
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BAV3004W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode sod 323
Diodenmontage: Surface Mount
  • Qualifikation: -
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 225 mA
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 350 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Diodes
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BAV3004W-7-F, 2306032, 230-6032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0291*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3071*
    € 0,36545
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2605*
    € 0,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1012*
    € 0,12043
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0701*
    € 0,08342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    1N4148W-7-F
    ab € 0,026*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.