Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS460S. IC, HALL EFFECT SENSOR, LATCHING, TO-92,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2301059
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS460S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor honeywell
hall-sensor
hall-sensor 3-pin
Produktpalette: -
  • Bauform - Sensor: TO-92
  • MSL: -
  • Ausgangsstrom: 20 mA
  • Hall-Effekt-Typ: Latching
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, HONEYWELL, SS460S., 2301059, 230-1059
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,09*
    € 1,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 1,42*
    € 1,42*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,97*
    € 1,74*
    1 Tag
    2491
    1
    € 14,99*
    ab € 0,961*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.260,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    575200B00000G
    ab € 2,45*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACST004
    ab € 20,07*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACTT006
    ab € 28,64*
    Zubehör
    Sanyo Denki
    103H7126-0440
    ab € 99,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.