Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EXCELTA TM-500 TWEEZER, INTELLITWEEZE, PRECISION, 14CM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2300267
Hersteller:
     Excelta
Herst.-Nr.:
     TM-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
Präzisionspinzette SMD
SMD-Pinzette
SMD-Präzisionspinzette
Produktpalette: TM-500 IntelliTweeze?
  • Gerätetyp: SMD Component Testing Tweezer
  • Messwert Induktivität, max.: 999 mH
  • Messwert Kapazität, max.: 4999 ?F
  • SVHC: To Be Advised
  • Prüffrequenz, max.: 10 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 9.9 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette smd, Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, EXCELTA, TM-500, 2300267, 230-0267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 352,72*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 374,55*
    € 445,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 373,63*
    € 444,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 352,72*
    € 419,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.