Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 9007C66B2 SWITCH, LIMIT, 6A, 600VAC, ROTARY, Limit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2296103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C66B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
telemecanique drehschalter
drehschalter
AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Rotary
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Endschalter, Erkennungsschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC, 9007C66B2, 2296103, 229-6103
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 315,72*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 355,05*
    € 422,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 315,72*
    € 375,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.