Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF0602-331Y. COMMON MODE CHOKE, 330UH, 300mA 50%, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2290127
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0602-331Y.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
HF Drossel
Produktpalette: SRF0602 Series
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktbreite: 3.6 mm
  • Impedanz: 900 ohm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • DC-Nennstrom: 300 mA
  • Produkthöhe: 1.65 mm
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Netzentstörfilter, SMD Drossel, SMD Ferrit, drosselspule 300ma, netzentstörfilter, (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF0602-331Y., 2290127, 229-0127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,56*
    € 1,56*
    52 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,038*
    € 2,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.