Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E1335KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 3.3UF, 100VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2284409
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E1335KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Kapazität: 3.3 ᄉF
  • Nennspannung: 100 V
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E1335KF, 2284409, 228-4409
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 1,26*
    € 1,93*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,86*
    € 2,20*
    1
    Frei Haus
    ab € 2,18*
    € 2,64*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 1,76*
    € 5,79*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kester
    83-7068-1402
    ab € 4,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.