Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E1105JF CAPACITOR POLYESTER FILM, 1UF, 100VDC, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2284395
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E1105JF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Kapazität: 1 ᄉF
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Bauform - Kondensator: -
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Nennspannung: 100 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E1105JF, 2284395, 228-4395
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,95*
    ab € 0,30*
    € 0,41*
    1
    € 4,00*
    ab € 1,06*
    € 1,27*
    1
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,31*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,427*
    € 1,70*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,374*
    € 1,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kester
    83-7068-1402
    ab € 4,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.