Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYG-S091210 THERMAL GRAPHITE SHEET, 0.1MM THICK, The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2282554
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYG-S091210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Außenlänge: 115 mm
  • Dicke: 100 ?m
  • Außenbreite: 90 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: 700 W/m.K
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmewiderstand: -
  • Produktpalette: EYG Series
  • Leitendes Material: Graphite Sheet
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYG-S091210, 2282554, 228-2554
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 13,79*
    € 20,35*
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 12,87*
    € 22,41*
    € 5,95*
    ab € 14,54*
    € 30,32*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.