Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECQ-E6824KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.82UF, 630VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E6824KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Kapazitätstoleranz: ? 10%
  • Nennspannung: 630 V
  • Kapazität: 0.82 ?F
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ?C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ?C
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECQ-E6824KF, 2281851, 228-1851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,751*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    DME6P82K-F
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.