Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECQ-E6334KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.33UF, 630VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281846
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E6334KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Bauform - Kondensator: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Kapazitätstoleranz: ? 10%
  • Nennspannung: 630 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ?C
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kapazität: 0.33 ?F
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ?C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECQ-E6334KF, 2281846, 228-1846
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 0,58*
    € 0,95*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,306*
    € 1,526*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,526*
    € 1,81594
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    DME6P33K-F
    ab € 0,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.