Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E6223KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.022UF, 630VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281841
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E6223KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Kapazität: 22000 pF
  • Nennspannung: 630 V
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E6223KF, 2281841, 228-1841
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 0,34*
    € 0,44*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,166*
    € 0,457*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,142*
    € 0,642*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,166*
    € 0,711*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    H81K0BYA
    ab € 2,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    © 1999-2018 Mercateo AG